エスコ
エスコの カッター
エスコの ガラスカッター
ガラスサークルカッター 厚板用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26452520
品番
EA845RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,810
販売価格(税別)
¥
67,100
バスケットに入れる
バーは根元から可動します。
刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)
660
質量(kg)
1
直径(Φmm)
120(吸盤)
高さ(mm)
100
材質(本体)
アルミ
適合板厚(mm)
10〜25
切断能力(Φmm)
【円切】200〜1200
材質(刃)
超硬
アズワン品番
65-2234-07