曜日別特売
EA864CE-18A ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ 26452590

EA864CE-18A ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ 26452590
EA864CE-18A ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ 26452590
EA864CE-18A ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ 26452590
EA864CE-18A ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ 26452590

ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可、【着信音】室内子機用/3種類注文コード26452590品番EA864CE-18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。 ライフスタイル合わせて選べる多彩な機能を完備しています。室内機(子)を増設することで宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です。親機を中継することで最長200mの子機間通信可能。親機1台に対して最大5台(室内子機3台+玄関子機2台)増設登録可能。

付属品専用ACアダプター×2、壁掛けスタンド×2、専用充電池パック×1、壁取付用ネジ(M4×16mm)×4、室内機ボタンラベルシート×2仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可、【着信音】室内子機用/3種類セット内容親機+室内子機セット質量(g)親機/約80(壁掛けスタンドを除く)、子機/約120(壁掛けスタンドを除く)使用温度範囲(℃)親機/-10~40、子機/-10~40規格ARIB STD-T101準拠消費電力(W)【親機】 通話/0.66 待機/0.53 【室内子機】 通話/0.1 待機/0.01電源親機/専用ACアダプター (入力/AC100V(50/60Hz)・出力/DC6V/0.5A) 室内子機/ニッケル水素電池2.4V(充電用ACアダプタ付)(入力/AC100V(50/60Hz)・出力/DC6V/0.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】60×24.4×120、【室内子機】60×24.4×120保護等級子機のみ/IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式充電時間(時間)【室内子機】約10周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)アズワン品番65-2235-86待ち受け時間(時間)【室内子機】約100連続通話時間(時間)【室内子機】約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする