掃除機・スティック型 [充電式]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26452775 品番EA899AJ-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電時間/約4時間(室内・使用時間などにより充電時間が長くなる事があります)
切替スムーズ サッと使える、2つの機能"Stick in handy"。 ワンタッチ、ハンディを簡単取り出し。 2つの機能を使い分け、ワンランク上の"キレイ"を。
快適軽量スリム設計 スタイリッシュな見た目のスリムスティックで、掃除の負担も"軽く"。 スティック/スリムボディで高い操作性。 ハンディ/手元から高所まで、手軽にできる軽さ。
細かい粒子まで吸引 自走式軽量パワーヘッド×パワーブラシで、潜んだゴミも"かき出して"吸い込む。 真空度を極限まで高めたヘッドが、微細な粒子まで吸引し、逃がさない。
抜群の操作性 ヘッド操作も、思いのまま自由に。 ソファやベッド下など、狭い部分にも侵入。 ゴミが溜まりやすいのに掃除がしにくい、そんな場所も徹底的にキレイにします。 そして手元の掃除はハンディで、掃除に困る車内でも。 部分的な掃除も、すき間ノズル・ブラシノズルに切り替えで対応。
置くだけ充電スタンド 飾るように置くだけ、スマート充電。 未使用時もスマートに飾る充電スタンド。 使い終わったら、置くだけ。
長時間稼働を可能に 高性能バッテリーで最長約20分稼働(
スティック使用時、標準モードの場合。) "リチウムイオンバッテリー"DCブラシレスモーター採用で最長20分間パワフルに稼働。
溜まったゴミは、蓋を開けてそのままゴミ箱へ。
手を汚さず、衛生的。
ダストカップ・回転ブラシモップは丸ごと水洗い可能。
定期的に洗うことで、吸引力も持続します。

付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、ハンドル固定ねじ(1本) 寸法(mm)224×167×1045 質量(kg)1.6 電源(V)入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC13.7V/0.5A 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)0.2 連続使用時間(分)スティック状態/標準約20、ターボ約12 ハンディ状態/標準約23、ターボ約13 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(Ah)1.9 バッテリー容量(mAh)1900 アズワン品番65-2237-56 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする