掃除機・スティック型 [充電式]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26452800 品番EA899AJ-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,520
販売価格(税別)
23,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フローリングやカーペットのごみはもちろん、作業場の木くずや砂利までパワフルに吸引できます。
付属のカスタムパーツを取り付けることで掃除の幅が広がります。
【スティック】 リビング・作業場など広い場所の掃除に適しています。 ソファ下など狭い場所もスムーズに掃除ができます。
【ハンディ】 階段・机下など細かい場所の掃除に適しています。 気になったごみをサッと手軽に掃除できます。

付属品使い捨てダストパック10枚(うち1枚本体にセット済) すき間ノズル ノズルホルダー ホース 小型ブラシ バッテリー 充電器 ACアダプター 質量(kg)約1.6(延長パイプ・フロアヘッド含) 使用温度範囲(℃)0〜35 電源充電式(リチウムイオン電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×155×1015 (延長パイプ・フロアヘッド装着時) 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)強/約14 中/約30 弱/約50 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2237-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする