乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26453265 品番EA899SG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,870
販売価格(税別)
71,700

ライト感覚ながらも強力な実力機。
小回りのきくキャスター。
汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。
ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。

付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする