エスコ
エスコの クリーンルームシューズ
エスコの クリーンシューズ
静電気帯電防止作業靴 EA910EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26453317
品番
EA910EA-26.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,634
販売価格(税別)
¥
6,940
バスケットに入れる
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
形状
ローカット
色
ホワイト
質量(g)
540(両足)
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格
JIS T 8103準拠
アズワン品番
65-2239-12
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー