薬用濃縮泡ハンドソープ EA922KCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) アズワン品番65-2242-37 内容量(L)2(×3) 注文コード26453694 品番EA922KC-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

手指の洗浄と殺菌が1度にできます。
洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。
濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。
リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。
希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。
薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。

質量(g)2100 内容量(L)2(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240 アズワン品番65-2242-37 商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする