曜日別特売
EA920DF-7 潤滑離型スプレー 耐熱・速乾 420mL エスコ 26453886

潤滑離型スプレー 耐熱・速乾 420mL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード26453886品番EA920DF-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。
ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。
色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。
オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。

白色品名B・Nスプレー使用温度範囲(℃)800以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする