洗濯槽クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550g) 注文コード26453974 品番EA922AH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

用途/洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます) 全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。
3分で洗たく槽カビに効く。(洗い時間を3分に設定した場合の効果)
「再付着防止剤」配合で、はがしたカビが洗たく槽につきにくい。

成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×209×46 内容量(g)550 アズワン品番65-2242-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする