エスコ
エスコの 手指消毒用品
エスコの 手指消毒器
足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26454340
品番
EA922KE-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。
小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。
材質
ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用
寸法(mm)
300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
50(実用)
アズワン品番
65-2243-30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※注意
※:【お客様組立品】