グリーストラップ用油吸着シート 5枚 500×500mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード26454595 品番EA922K-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。

材質ポリプロピレン シートサイズ(cm)50×50 アズワン品番65-2243-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする