エスコ
エスコの 洗剤
エスコの 洗濯用洗剤
エスコの 液体洗剤
詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26454796
品番
EA922KB-6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合
酸素系衣料用漂白剤用
形状
粉
容量(mL)
600
質量(g)
70
寸法(Φ×mm)
71×271
アズワン品番
65-2244-04
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応