ハンディモップ 350mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26455487 品番EA928AA-131
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。
PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。

仕様モップ本体キット 材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン 全長(mm)350 アズワン品番65-2248-26 モップ寸法(mm)85×170 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする