パームたわし・竹柄付 100×50×560mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26455618 品番EA928AG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475

重量/約90〜130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)
プラスチック樹脂を使用していません。
プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。

材質たわし/パーム(ココナッツファイバー)、針金 柄/竹 寸法(mm)【たわし】50×100 全長(mm)560 アズワン品番65-2248-45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする