洗浄ブラシ 175mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26455697 品番EA928AK-32A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

ハンドル部は少し膨らんでいるので、握りやすいです。

材質毛・ハンドル/ポリプロピレン、 グリップ部/TPE 全長(mm)175 毛丈(mm)30 アズワン品番65-2248-80 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)70×180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする