手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26455715 品番EA928AN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,054
販売価格(税別)
9,140

ハンドル一周で洗濯物が5回転
避難時や停電時にも活躍!
災害時の避難所生活などで
長時間の停電時の備えに
洗濯物の予洗い・別洗いに
電気がなくても洗濯・脱水
2台目の洗濯機として
雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに
洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに
脱水もできる手回し洗濯機

仕様【洗濯の目安】靴下/3〜4足(1分)/4〜5足(1.5分)/5〜6足(2分) タオル/2〜3枚(1分)/3〜4枚(1.5分)/4〜5枚(2分) Tシャツ/1〜2枚(1分)/2〜3枚(1.5分)/3〜4枚(2分)※目安 材質ABS・PP 質量(kg)約2 容量(kg)洗濯/2 脱水/2 寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) アズワン品番65-2248-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする