トイレブラシ ショートハンドル 200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26455724 品番EA928AP-51
在庫数量:残り3点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別) アウトレット
¥915889

柄が短いので力強く擦ることができます。
頭がブラシなので、水切れもよく、乾燥も早いです。

材質ポリプロピレン・ポリエステル 全長(mm)200 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2248-83 ブラシ寸法(mm)60×140 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする