エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
替えブラシ 黄 EA928AYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
[EA928AY-569用]
注文コード
26455758
品番
EA928AY-417
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
[EA928AY-569用]
材質
甲/PP、毛/PBT
色
黄色
毛丈(mm)
30
アズワン品番
65-2248-87
ブラシ寸法(mm)
245×65
繰り返し・詰め替え
対応