エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップハンドル
[差替式] ハンドル 青 1395mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26455785
品番
EA928AY-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質
ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)
1395
色
青
質量(g)
490
適合ヘッド
EA928AY-511〜-515、-531
アズワン品番
65-2248-90
繰り返し・詰め替え
対応