ほうき PBT/緑 340×1360mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26455846 品番EA928AY-542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。

材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm)1360 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-04 穂先(mm)340 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする