エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
デッキブラシ 青 EA928AYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26455916
品番
EA928AY-566
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質
毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP
全長(mm)
1360
色
青
毛丈(mm)
30
アズワン品番
65-2249-16
ブラシ寸法(mm)
245×65
繰り返し・詰め替え
対応