伸縮支え棒 EA928Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26455950 品番EA928B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに適しています。

材質スチール 質量(kg)1.3 先端寸法(mm)85×65 耐荷重(kg)支え角度65°:20/支え角度90°:60 使用範囲(mm)750〜1250 アズワン品番65-2249-19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする