アズワン
アズワンの 内装工事関連
アズワンの 内装用サポートリフター
伸縮支え棒 EA928Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26455959
品番
EA928B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラックの荷台の固定、荷崩れ防止のサポートに適しています。
材質
スチール
質量(kg)
2.1
先端寸法(mm)
85×65
耐荷重(kg)
支え角度65°:20/支え角度90°:60
使用範囲(mm)
1010〜1770
アズワン品番
65-2249-20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000