エスコ
エスコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エスコの ペーパータオル
ディスペンサー 壁掛け 298×157×457mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26456476
品番
EA929AP-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,383
販売価格(税別)
¥
8,530
バスケットに入れる
詰め込み過ぎをなくし、固まりや束になるのを防ぎます。
仕様
750枚用
材質
プラスチック
寸法(mm)
297×157×457
質量(kg)
1.35
アズワン品番
65-2249-89
繰り返し・詰め替え
対応