ワイピングクロス EA929CHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 26456625 品番 EA929CH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。
毛細管現象による溶剤吸収速度が速く、作業性に優れます。
直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。
拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。

仕様クリーンルーム用 厚さ(mm)0.56 寸法(mm)95×95 ホワイト 区分新品 品名トレシーMK クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする