ワイピングクロス EA929CHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 26456677 品番 EA929CH-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600

嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。
ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。
レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。
溶剤との併用を推奨。

仕様クリーンルーム用 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)145×145 ホワイト 区分新品 品名トレシーME クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする