ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26456718
品番
GCS125B
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合
ダクター/D1A
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法L(mm)
174
寸法W(mm)
147
適合寸法(mm)
(みぞ形鋼)125×65
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※座付ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。