ワイピング手袋 1双 EA929CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26456747 品番 EA929CJ-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530

直径約2μmの超極細繊維を使用した手袋タイプの工業用クリーニングクロスです。
驚異的な拭き取り性能手の平部位にトレシーを使用しています。ランダム配列された超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます。
装着感に優れた手袋一般的な作業用手袋と異なり、装着感を考慮したパターン・縫製を採用、長時間の使用でも快適です。
洗濯できます。汚れても洗濯することで、拭き取り性能は回復します。何度か繰り返しお使いいただくことが可能で環境配慮的でかつ経済的です。

材質ポリエステル100% 厚さ(mm)0.33 全長(mm)240 スカイブルー/ホワイト サイズLL 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.5 アズワン品番65-2250-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする