エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 吸油マット
オイルデッキ 610×610×64mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26456878
品番
EA929DJ-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
製品を分解してコンパクトに収納可能です。
PVC製マットは折りたたんで巻き上げ可能です。
材質
マット/PVC
寸法(mm)
610×610×64(H)
質量(kg)
5.5
容量(L)
21
耐荷重(kg)
681
アズワン品番
65-2250-50