エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 危機管理
エスコの 薬災防止
ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2250-65
注文コード
26456896
品番
EA929DX-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
形状
正方形
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
609×609
質量(kg)
3
色
オレンジ
アズワン品番
65-2250-65