ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-2250-70 注文コード26456948 品番EA929DX-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,740
販売価格(税別)
13,400
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。

材質ポリウレタン 形状円形 厚さ(mm)9 質量(kg)1 オレンジ 寸法(Φmm)304 アズワン品番65-2250-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする