エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 危機管理
エスコの 薬災防止
ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2250-73
注文コード
26456975
品番
EA929DX-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
形状
円形
厚さ(mm)
9
質量(kg)
8
色
オレンジ
寸法(Φmm)
1066
アズワン品番
65-2250-73