エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
ドレンシール 油・液体用/クリア EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
610×610
形状
正方形
注文コード
26457018
品番
EA929DX-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
形状
正方形
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
610×610
質量(kg)
3.5
色
クリア
アズワン品番
65-2250-77
繰り返し・詰め替え
対応