エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
ドレンシール 油・液体用/クリア EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
915×915
形状
正方形
注文コード
26457027
品番
EA929DX-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,300
販売価格(税別)
¥
53,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
形状
正方形
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
915×915
質量(kg)
9
色
クリア
アズワン品番
65-2250-78
繰り返し・詰め替え
対応