ドレンシール 油・液体用/クリア EA929DXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(Φmm)305 形状円形 注文コード26457036 品番EA929DX-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700
この商品は寸法・形状など8種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。

材質ポリウレタン 形状円形 厚さ(mm)10 質量(kg)1.5 クリア 寸法(Φmm)305 アズワン品番65-2250-79 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする