エスコ
エスコの 液体吸収材・処理剤
エスコの シートタイプ吸収材
ドレンシール 油・液体用/クリア EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(Φmm)
508
形状
円形
注文コード
26457045
品番
EA929DX-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
この商品は
寸法・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
形状
円形
厚さ(mm)
10
質量(kg)
3
色
クリア
寸法(Φmm)
508
アズワン品番
65-2250-80
繰り返し・詰め替え
対応