変成シリコーン ブラック 333mL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26457350 品番EA930AN-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170

内外壁も名種目地のシールなどに。
耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。
カビの発生を防止します。

使用温度範囲(℃)-40〜90 内容量(mL)333 硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化) 可使時間(分)30 完全硬化時間6時間 押出し性5℃/7秒、20℃/4秒 アズワン品番65-2251-17 タックフリータイム(分)140〜240/5℃、40〜120/20℃ 危険物の類別非危険物 特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ 耐用温度(℃)-30〜90(硬化後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする