防草砂 硬化型 15kg

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード26457359 品番EA934HA-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

水をかけてから約3日〜1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。
水をかけるだけなので、施工が楽々です。
耐久性に優れ、水はけがよいです。

材質セメント、砂 使用温度範囲(℃)5〜常温(春〜秋) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋 内容量(kg)15(10L) アズワン品番65-2251-22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
裏庭の雑草対策
建設業・工事業

作業はいたって簡単
中身の砂を4~5cm均一に敷きならすだけ
説明欄には転圧してから水巻きと記載ありますが、私は転圧せず水巻を実施
(砂が流れない程度にたっぷりと)
翌日の仕上がりは問題なく仕上がりました。
次は駐車場の窪地修理(簡易)でもやってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする