消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26457404 品番 EA939AC-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。
クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。
中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。

用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×119×95 内容量(g)320 アズワン品番65-2251-69 使用期限通常約2〜3ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする