消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26457447 品番EA939AC-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥457
販売価格(税別)
415

使用期間/通常2〜3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)
クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。

成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 質量(g)500 内容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62 香りクリーンソープ アズワン品番65-2251-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする