曜日別特売
EA940DR-41 取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ 26457980

EA940DR-41 取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ 26457980
EA940DR-41 取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ 26457980
EA940DR-41 取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ エスコ 26457980

取付金具 開閉式/DIN96×96mm EA940DRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)65×80×75
内容量1個注文コード26457980品番EA940DR-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。
蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)

材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×80×75規格DIN48角アズワン品番65-2254-49ねじ径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする