ビデオケーブル S端子 EA940PGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26458190 品番EA940PG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

S端子ケーブル(映像用)
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

ケーブル長(m)1 アズワン品番65-2256-35 ケーブル径(Φmm)2.9×5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする