AVケーブル EA940PGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26458314 品番EA940PG-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のビデオケーブル
S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ)
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。

ケーブル長(m)5 アズワン品番65-2256-48 ケーブル径(Φmm)2.9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする