オーディオケーブル EA940PPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)3.6 注文コード26458330 品番EA940PP-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長など12種類から選べます 他の種類を見る

3.5mmステレオミニプラグ-音声用pinプラグ(赤・白)のオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

ケーブル長(m)3.6 アズワン品番65-2256-96 ケーブル径(Φmm)2.9×5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする