エスコ
エスコの 石筆・マーカー
エスコの 耐熱マーカー
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26458549
品番
EA942CD-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
材質
シリコーン系樹脂
色
青
線幅(mm)
1.0〜2.0
寸法(Φ×mm)
15×140
アズワン品番
65-2258-41
線の太さ
細字