スプレーライナー ライン幅調整式/EA942CM-1,-2用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26458594 品番EA942CM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,790
販売価格(税別)
78,900

スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。
電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。

用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き 幅(mm)200×100 全長(mm)1050 質量(kg)6.45 塗り面積(m2)100mm幅:5.0〜7.5(50〜75m/本)、75mm幅:6.6〜10(66〜100m/本)、50mm幅/10〜15(100〜150m/本) アズワン品番65-2258-51 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする