環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26458689 品番 EA942EE-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)
環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。

材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック 内容量(mL)300 指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃) 表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃) アズワン品番65-2258-61 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする