エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 防錆スプレー
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26458698
品番
EA942EE-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)
環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質
容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック
色
白
内容量(mL)
300
指触乾燥時間(分)
夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)
表面乾燥時間(min)
夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)
アズワン品番
65-2258-62
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.2〜1.6