エスコ
エスコの 床/コンクリート/道路用
エスコの 滑り止め
表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26458750
品番
EA942EW-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
材質
シリコンアクリル樹脂
色
クリアー
指触乾燥時間(分)
15
内容量(kg)
1
アズワン品番
65-2258-72
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
16