エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
26458786
品番
EA944B-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55〜125
規格
UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)
0.5
収縮前内径(Φmm)
16
収縮開始温度(℃)
80
収縮率(%)
25(1/4)
アズワン品番
65-2259-04
収縮後内径(Φmm)
4
耐電圧(V)
600
最低完全収縮温度(℃)
110
収縮前肉厚(mm)
1.6